BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830804
Veiligheidspictogram ISO Richtingaanwijzing 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830804
Rubix:22611954
Fabrikant:PIC A090R-200x200-PP-CRD/1
EAN:0754473443009

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830804
Het Brady 830804 pictogram op kaart kan in alle richtingen worden georiënteerd, is duidelijk en onmiddellijk herkenbaar in zones waar brandveiligheid ondubbelzinnig moet worden aangeduid en toont een richtingspijl van 90° op een stijf polypropyleenmateriaal.
Kenmerken:
Het 830804 pictogram biedt een hoge weerstand tegen temperatuurschommelingen en langdurige blootstelling aan UV-straling dankzij het Brady-materiaal B-7527, dat de structurele integriteit behoudt, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Deze robuustheid maakt een betrouwbare toepassing mogelijk in zowel binnenomgevingen als beschutte buitentoepassingen. De ISO-pijl (pictogram A090R) geleidt personen doeltreffend naar een brandveiligheidsvoorziening of een bijbehorende toegangsroute. Het uitgesproken contrast tussen de rode achtergrond en de witte pijl verbetert de leesbaarheid, ook bij wisselende lichtomstandigheden. Het robuuste polypropyleenoppervlak zorgt voor een stabiele mechanische bestendigheid, zelfs bij frequente reiniging. De vierkante vorm vergemakkelijkt de visuele uitlijning op wanden of dragers, terwijl de afwezigheid van bevestigingsgaten meerdere montagemethoden toelaat en een flexibele positionering in de gewenste richting mogelijk maakt.
Specificaties:
• Materiaal: polypropyleen (Brady-materiaalcode B-7527)
• Afmetingen: 200,00 mm (b) × 200,00 mm (h)
• Dikte: 1,55 mm
• Kleur: wit op rood
• Vorm: vierkant
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 90°
• Maximale gebruikstemperatuur: tot 120 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Aantal bevestigingsgaten: 0
• Referentie: 830804
• Nummer pictogram: A090R
Normen:
• ISO 7010 (A090R): norm die veiligheidspictogrammen definieert volgens een gestandaardiseerde grafische weergave en zo een uniforme interpretatie in professionele omgevingen waarborgt
• REACH (SVHC-vrij): conform de status die aangeeft dat er geen zeer zorgwekkende stoffen aanwezig zijn die in de geldende lijst zijn opgenomen, waardoor een gecontroleerd gebruik van het materiaal wordt gegarandeerd
Kenmerken:
Het 830804 pictogram biedt een hoge weerstand tegen temperatuurschommelingen en langdurige blootstelling aan UV-straling dankzij het Brady-materiaal B-7527, dat de structurele integriteit behoudt, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Deze robuustheid maakt een betrouwbare toepassing mogelijk in zowel binnenomgevingen als beschutte buitentoepassingen. De ISO-pijl (pictogram A090R) geleidt personen doeltreffend naar een brandveiligheidsvoorziening of een bijbehorende toegangsroute. Het uitgesproken contrast tussen de rode achtergrond en de witte pijl verbetert de leesbaarheid, ook bij wisselende lichtomstandigheden. Het robuuste polypropyleenoppervlak zorgt voor een stabiele mechanische bestendigheid, zelfs bij frequente reiniging. De vierkante vorm vergemakkelijkt de visuele uitlijning op wanden of dragers, terwijl de afwezigheid van bevestigingsgaten meerdere montagemethoden toelaat en een flexibele positionering in de gewenste richting mogelijk maakt.
Specificaties:
• Materiaal: polypropyleen (Brady-materiaalcode B-7527)
• Afmetingen: 200,00 mm (b) × 200,00 mm (h)
• Dikte: 1,55 mm
• Kleur: wit op rood
• Vorm: vierkant
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 90°
• Maximale gebruikstemperatuur: tot 120 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Aantal bevestigingsgaten: 0
• Referentie: 830804
• Nummer pictogram: A090R
Normen:
• ISO 7010 (A090R): norm die veiligheidspictogrammen definieert volgens een gestandaardiseerde grafische weergave en zo een uniforme interpretatie in professionele omgevingen waarborgt
• REACH (SVHC-vrij): conform de status die aangeeft dat er geen zeer zorgwekkende stoffen aanwezig zijn die in de geldende lijst zijn opgenomen, waardoor een gecontroleerd gebruik van het materiaal wordt gegarandeerd
Sterke punten
• Robuuste uitvoering in stijf polypropyleen die de structurele integriteit behoudt bij blootstelling aan omgevingsinvloeden
• Flexibele montage op uiteenlopende ondergronden dankzij het ontbreken van vooraf aangebrachte bevestigingsgaten, waardoor de pijl in de gewenste richting kan worden geplaatst
• Stabiele prestaties bij temperatuurschommelingen, wat vervorming beperkt en de leesbaarheid behoudt
• Intuïtieve oriëntatie van verplaatsingen dankzij het ISO-richtingspictogram, ook in noodsituaties
• Flexibele montage op uiteenlopende ondergronden dankzij het ontbreken van vooraf aangebrachte bevestigingsgaten, waardoor de pijl in de gewenste richting kan worden geplaatst
• Stabiele prestaties bij temperatuurschommelingen, wat vervorming beperkt en de leesbaarheid behoudt
• Intuïtieve oriëntatie van verplaatsingen dankzij het ISO-richtingspictogram, ook in noodsituaties
Toepassingen
Onderhoudsverantwoordelijken, veiligheidscoördinatoren, operators en sitebeheerders gebruiken dit pictogram om evacuatieroutes te structureren of de veiligheid van interne circulatie te versterken, afhankelijk van de indeling van de gebouwen. De 830804 wordt toegepast in situaties waar brandveiligheidssignalering onmiddellijk zichtbaar moet zijn. Dit product helpt bij het oriënteren van verplaatsingen naar een brandbestrijdingsvoorziening, zoals een brandblusser, een brandkraan, een brandslang of een specifieke toegang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | square |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,67 excl. BTW
/ stuk
€ 11,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen