BRADY PICTOGRAM POLYESTER 826617
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:826617
Rubix:22611650
Fabrikant:826617
EAN:0754473243470


Technische samenvatting
| Model | pic w001-tri 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester (brady b-7541) |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 826617
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing
ISO 7010 veiligheidsbord met pictogram W001 (algemeen gevaar). Zwart op geel, zelfklevend gelamineerd polyester. 315x273 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pic w001-tri 315-pe-crd/1 |
| Materiaal | gelamineerd polyester (brady b-7541) |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 273 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen