BRADY PICTOGRAM POLYESTER 824380

Veiligheidspictogram ISO Verbodsbord lift bij brand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:824380
Rubix:22611626
Fabrikant:824380
EAN:0754473352141
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 824380

Technische samenvatting

Modelvietato usare l'ascensore in caso di incendio
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 824380


ISO Veiligheidspictogram - Verboden de lift te gebruiken bij brand
ISO-verbodsteken: niet de lift gebruiken in geval van brand. Model Brady PIC P020, Ø100 mm, van gelamineerd polyester met permanente acrylaatlijm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelvietato usare l'ascensore in caso di incendio
Materiaalgelamineerd polyester
Diameter100 mm
Bouwvormrond
3,02 excl. BTW
/ stuk
3,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen