BRADY PICTOGRAM ALU. 826623

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:826623
Rubix:22611660
Fabrikant:826623
EAN:0754473243531
BRADY PICTOGRAM ALU. 826623

Technische samenvatting

Modelpericolo generale
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 826623


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing
ISO 7010-signaal 'algemeen gevaar' van aluminium, driehoekige vorm. Afmetingen 200 x 173 mm, voor binnen en buiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo generale
Materiaalaluminium
Lengte200 mm
Hoogte173 mm
Breedte200 mm
Bouwvormdriehoekig
11,07 excl. BTW
/ stuk
13,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen