KLUBER CENTOPLEX GLP 500 - VAT 180 KG
Smeervet CENTOPLEX GLP 500
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:0201810333
Rubix:07400208

Documenten
Productdetails : KLUBER CENTOPLEX GLP 500 - VAT 180 KG
CENTOPLEX GLP 500 is een vloeibaar multifunctioneel vet voor de langdurige smering bij normale temperaturen en hoge belastingen.
Sterke punten
• Multifunctioneel vet voor langdurige smering
• Hoge drukabsorptiecapaciteit
• Te gebruiken in centrale smeersystemen, met name enkele-lijn smeersystemen
• Hoge drukabsorptiecapaciteit
• Te gebruiken in centrale smeersystemen, met name enkele-lijn smeersystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 1 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.675,71 excl. BTW
/ stuk
€ 10.497,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen