SMC IO-LINK POWER SUPPLY MODULE IZTP42-L
IZTP, hoogspanningsvoedingsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:IZTP42-L
Rubix:A0726445
Fabrikant:IZTP42-L

Documenten
Productdetails : SMC IO-LINK POWER SUPPLY MODULE IZTP42-L
IZT40: Basistype / IZT41: AC-type / IZT42: Dubbel AC-typeIZT41/IZT42: Compatibel met IO-LinkPotentiële amplitude: Zo laag als 25 V of minderSnelle neutralisatie van statische elektriciteit: Zo snel als 0,1 sCompact: Hoogte 37 mm x breedte 30 mm Eén controller kan maximaal 4 ionisatoren aansturen Bewaak en bedien staven die op een ontoegankelijke locatie zijn geïnstalleerd Meerdere alarmen en functies.
Sterke punten
IZTP40: standaardtype / IZTP41: AC-type / IZTP42: dubbel AC-type. Hoogspanningsvoedingsmodule gescheiden van de rail. Eenvoudige montage en demontage met behulp van connector. Kan afzonderlijk van de controller of andere hoogspanningsvoedingsmodules worden gemonteerd. Gewicht: 800 g (IZTP40/41) en 1590 (IZTP42). DIN-railbevestigingsbeugel beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iztp, hoogspanningsvoedingsmodule |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 914,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.106,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen