FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 15MM J.15

J -Doppen 3/8" 12-kant, metrisch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:J.15
Rubix:10102167
EAN:3148510271903
FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 15MM J.15
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter19 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 15MM J.15


A [mm]: 12d [mm]: 17,6d1 [mm]: 17,2L [mm]: 27L1 [mm]: 9,512-kant [mm]: 12[g]: 26

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Afmeting verpakking (D x B x H)30x20x20 mm
Gewicht verpakking40 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter19 mm
Lengte30 mm
Vierkant15 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht38 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,69 excl. BTW
/ stuk
6,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen