ACTION VERLENGSTUK 1/2" - 915MM DO7012-0-915
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2X915 DO7012-0-915
Rubix:A0342060
Fabrikant:DO7012-0-915
EAN:8717981109876

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 1/2" - 915MM DO7012-0-915
1/2X915Verlengstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 915 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,75 excl. BTW
/ stuk
€ 107,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
