Referenties
Facom:J.22
Rubix:10102248
EAN:3148510272603



Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 22MM J.22
A [mm]: 12d [mm]: 17,6d1 [mm]: 17,2L [mm]: 27L1 [mm]: 9,512-kant [mm]: 12[g]: 26
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x28x28 mm |
| Gewicht verpakking | 78 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 24,7 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,83 excl. BTW
/ stuk
€ 7,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen