Referenties
Yokota:DO6051P013
Rubix:A0918187
Fabrikant:DO6051P013
EAN:8717981031276

Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/8" X 13 MAGN. DO6051P013
Action slagdop 3/8" x 13 magn. do6051p013
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Vierkant | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,66 excl. BTW
/ stuk
€ 9,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
