SMC UITLIJNKOPPELING JA25-10-150

JA serie compensatie afdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JA25-10-150
Rubix:05269910
Fabrikant:JA25-10-150
SMC UITLIJNKOPPELING JA25-10-150

Technische samenvatting

Typemoer stanguiteinde
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC UITLIJNKOPPELING JA25-10-150


De vlotterscharnier series JA (standaard) en JAH (zware uitvoering) kunnen elke "offcentering" of "verlies van parallelle nauwkeurigheid" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is centreren niet nodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge mate van bewerkingsnauwkeurigheid niet nodig.
-Semi-standaard/draad nominale maat
-Montage: basis, flens, voet
-Elf modelopties beschikbaar
-Centreren is niet nodig
-Rotatiehoek: ¹5°

-Montage: Basisstijl
Toepasselijke Boring: 25 mm
Nominale schroefdraad: 10-150 (M10 x 1,5)
Optie: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemoer stanguiteinde
Aansluiting 1m10
Diameter zuiger25 mm
€ 22,57 excl. BTW
/ stuk
€ 27,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden