Referenties
Stahlwille:52110051
Rubix:10124269
EAN:4018754155385




Technische samenvatting
| Gebruik | jack-kabelconnector voor het aansluiten van meetsensoren/meetwaardopnemers op de bijbehorende meetapparatuur (voor o.a. stahlwille modellen 7721, 7722, 7723, 7724, 7757-1 en 7707 w). |
|---|---|
| Lengte | 1500 mm |
| Type koppeling | 3,5 mm jackplug (aan beide uiteinden), 90° gewinkeld |
Productdetails : STAHLWILLE KABEL 7751
Link tussen de meetsensor (ref. 7721-7724) en de USB-poort of vitrine, gebogen plug op 90 ° aan beide uiteinden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gebruik | jack-kabelconnector voor het aansluiten van meetsensoren/meetwaardopnemers op de bijbehorende meetapparatuur (voor o.a. stahlwille modellen 7721, 7722, 7723, 7724, 7757-1 en 7707 w). |
| Lengte | 1500 mm |
| Type koppeling | 3,5 mm jackplug (aan beide uiteinden), 90° gewinkeld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,32 excl. BTW
/ stuk
€ 13,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen