Referenties
Mitutoyo:937179T
Rubix:17032083
EAN:4946368201603

Technische samenvatting
| Gebruik | voetschakelaar voor gebruik met mitutoyo usb-invoerapparaten (bijv. usb-itn met usb-itpak v2.1) om eenvoudige, handsfree verwerking/invoer van meetgegevens (bijv. gegevens opvragen / gegevens annuleren / gegevens overslaan) mogelijk te maken door een contactsignaal te genereren. |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Type koppeling | mono (ø3,5) 2-con miniatuurstekker (us-type) |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO VOETSCHAKELAAR 937179T
Met deze datakabels kunt u meetinstrumenten met een Digimatic-interface aansluiten op een pc – via een interfacebox (bijv. DMX-Box, MUX-10F of USB Input Tool code nr. 264-016-10) of aansluiting op een Digimatic Mini Processor DP-1 (printer).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gebruik | voetschakelaar voor gebruik met mitutoyo usb-invoerapparaten (bijv. usb-itn met usb-itpak v2.1) om eenvoudige, handsfree verwerking/invoer van meetgegevens (bijv. gegevens opvragen / gegevens annuleren / gegevens overslaan) mogelijk te maken door een contactsignaal te genereren. |
| Lengte | 2000 mm |
| Type koppeling | mono (ø3,5) 2-con miniatuurstekker (us-type) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 52,20
€ 45,90 excl. BTW
/ stuk
€ 55,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen