Referenties
Tricorp:404001ArmyM
Rubix:A0025799
EAN:8718326110342






Productdetails : TRICORP JACK PREMIUM CAPUCHON 404001 LEGER MT M
Dit premium jack met capuchon is vervaardigd uit polyester en katoen. Het jack beschikt over een duimgat aan het uiteinde van de mouwen om deze naar beneden te houden tijdens intensieve activiteiten. Daarnaast zorgen de turtleneck en capuchon ervoor dat je hals en hoofd warm blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,76 excl. BTW
/ stuk
€ 73,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
