Referenties
Jalas:5618-44
Rubix:A0524364
EAN:6408487543890

Productdetails : JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN TEMPUS 5618 MT 44
Lichtgewicht veiligheidsschoen voor werk en vrije tijd. Ademend, sportief en comfortabel, met geavanceerde schokabsorptie van PORON XRD, beschermende neus en een zachte, flexibele, lekbestendige inlegzool van textielmateriaal. De beproefde zool heeft reliëf voor betere grip en is gemaakt van speciaal nitrilrubber voor hoge duurzaamheid. JALAS Tempus zijn ESD- en antistatisch gecertificeerd, waardoor ze geschikt zijn voor ESD-beveiligde omgevingen.
Sterke punten
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Extra shoelaces, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,33 excl. BTW
/ paar
€ 126,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden