ATLAS VEIL.SCHOEN SL 405 XP BLUE 2.0 ESD LG S1P W10 MT48
Veiligheidsschoen SL 405 XP Blue ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Atlas:29900 1P 48
Rubix:22885022
Fabrikant:29900-48
EAN:4043692265971

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 405 XP BLUE 2.0 ESD LG S1P W10 MT48
De nieuwe ATLAS® sneaker - lichtgewicht, flexibel en top modieus. Exclusief voor ATLAS® liefhebbers en voor ieder die nog fan wil worden. De nieuwe sneaker generatie staat voor veelzijdigheid met een maximum aan bescherming. Een innovatief schoenconcept dat direct een jong aanzien vertegenwoordigt. Met vrijblijvende sportiviteit en veel vrijheid bewijst de sneaker zich dag na dag als de ideale begeleider - niet alleen op de werkvloer.
Sterke punten
• XP metaalvrije anti-penetratie bescherming
• Alu-tec aluminium neus
• Carbonvezel versterkte neusbescherming
• Actief ademende clima-stream binnenvoering
• Verwisselbare inlegzool
• 3D-Dempinggssysteem
• Alu-tec aluminium neus
• Carbonvezel versterkte neusbescherming
• Actief ademende clima-stream binnenvoering
• Verwisselbare inlegzool
• 3D-Dempinggssysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,52 excl. BTW
/ paar
€ 126,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
48