Referenties
Portwest:PW261YBRXXL
Rubix:A0382047
EAN:5036108355273



Productdetails : PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS GEEL/ZWART MT XXL
De PW2 winterjas houdt je droog en veilig en biedt maximale warmte in koude weersomstandigheden. 300D waterdicht doek en een dynamisch ontwerp in combinatie met een goede pasvorm garanderen maximaal comfort en betrouwbaarheid. Het fel fluorescerende doek gecombineerd met retro reflecterende striping zorgen ervoor dat je zichtbaar en veilig bent op het werk.
Keeping you dry and safe, the PW2 Winter Jacket provides maximum warmth in cold weather conditions. 300D waterproof fabric and dynamic design coupled with a good fit guarantees maximum comfort and reliability. The bright florescent fabric combined with retroreflective tape ensures you are visible and safe on the job.
Waterproof with taped seams preventing water penetration
Waterproof with taped seams preventing water penetration
Sterke punten
Houdt u droog en veilig, de PW2 Winter Jacket biedt maximale warmte bij koude weersomstandigheden. 300D waterdicht materiaal en een dynamisch ontwerp in combinatie met een goede pasvorm garanderen maximaal comfort en betrouwbaarheid. Het heldere fluorescerende materiaal, gecombineerd met retroreflecterende tape, zorgt ervoor dat u zichtbaar en veilig bent op het werk.
Waterdicht met getapete naden die voorkomen dat water binnendringt
Waterdicht met getapete naden die voorkomen dat water binnendringt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,34 excl. BTW
/ stuk
€ 66,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen