PORTWEST JAS HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT L

Jas

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR714YBRL
Rubix:A0617801
Fabrikant:FR714YBRL
EAN:5036108395903
PORTWEST JAS HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT L

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Hoge zichtbaarheidja
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JAS HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT L


Jas: Buitenstof: Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 280g Contraststof: Bizflame Work Antistatisch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Featuring the latest innovative design, this contemporary FR two tone Hi-Vis jacket is both stylish and practical. The top pocket can accommodate modern smart phone dimensions and the spacious lower pockets are zipped for extra security. Outstanding features include segmented reflective trim, hook and loop adjustable cuffs and reinforced twin stitched seams.

Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatl
Hoge zichtbaarheidja
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurzwart
€ 144,97 excl. BTW
/ stuk
€ 175,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat