TRANEMO BODYWARMER HI-VIS FR TERA 586881 GEEL/MARINE MT M
TRANEMO BODYWARMER HI-VIS FR TERA 586881 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58688194005
Rubix:A0674303
EAN:7393286290504

Productdetails : TRANEMO BODYWARMER HI-VIS FR TERA 586881 GEEL/MARINE MT M
Inherent vlamvertragende Hi-Vis bodywarmer met fiberfur voering. De bodywarmer is gemaakt in een licht en comfortabel TERA TX doek met een hoge scheurvastheid en goede bescherming tegen elektrische vlamboog.
Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Twee portofoonlussen. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Grote binnenzak met rits voor documenten/I-Pad.
Verstelbaar koord aan de onderzijde van de bodywarmer. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de bodywarmer met een transfer. Capuchon 9065 81 kan worden bevestigd.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 811: tera tx - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch (260 g/m²). |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend; normeringen o.a. en iso 11612 a1+a2 b1 c1 f1; en 61482-2 apc 2 (elim 15,0 cal/cm², atpv 18,0 cal/cm²); en 1149-5; en iso 20471 (cl.2; cl.3 in combinatie). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,88 excl. BTW
/ stuk
€ 476,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen