Referenties
Portwest:PW275YBR4XL
Rubix:A0382008
Fabrikant:PW275YBR4XL
EAN:5036108358519



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW275 HI-VIS GEEL/ZWART MT 4XL
PW2 Hi-Vis Softshell (2L), PW275, Geel/Zwart, Maat 4XL
Sterke punten
De PW2 Hi-Vis Softshell is uniek door zijn kenmerkende ontwerp, met een eigentijds contrasterend borstpaneel. De hoogwaardige 2-laags ademende, waterafstotende en winddichte stof, samen met meerdere praktische kenmerken, zorgen ervoor dat dit een onmisbare oplossing is voor uiteenlopende beroepsgroepen.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 96% polyester, 4% elastane bonded aan 100% polyester fleece |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,27 excl. BTW
/ stuk
€ 63,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen