BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH DANNY C90 D.BLAUW MT L32W38
JEANS DANNY MEN STR. DENIM
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3345C90001L32W38
Rubix:A0498291
EAN:8718255690229



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH DANNY C90 D.BLAUW MT L32W38
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Danny C90 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 32/38 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 89% katoen, 9% polyester, 2% elastaan |
| Gender | heren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,84 excl. BTW
/ stuk
€ 53,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
32/38
