Referenties
Brams Workwear:1.3345C70001L34W36
Rubix:A0031196
EAN:8718255562694



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH DANNY C70 GRIJS MT L34W36
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Danny C70 in de kleur grijs.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 34/36 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,84 excl. BTW
/ stuk
€ 53,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Maat
34/36
