Referenties
Brams Workwear:1.3345X63001L30W29
Rubix:A0620321
EAN:8718255596415



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH DANNY X63 BLAUW MT L30W29
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Danny X63 in de kleur blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 30/29 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,84 excl. BTW
/ stuk
€ 53,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
30/29
