BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH DAVID R12 M.BLAUW MT L32W28
JEANS DAVID MEN MED. STR. DENIM
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3650R12001L32W28
Rubix:A0470381
EAN:8718255574031



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH DAVID R12 M.BLAUW MT L32W28
Brams Paris heren jeans met stretch van het type David R12 in de kleur medium blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 32/28 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,62 excl. BTW
/ stuk
€ 74,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Maat
32/28
