BRAMS PARIS JEANS DAMES STRETCH KATE C91 D.BLAUW MT L32W29
JEANS KATE STRETCH DENIM
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.4600C91001L32W29
Rubix:A0469501
EAN:8718255688301



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS DAMES STRETCH KATE C91 D.BLAUW MT L32W29
Brams Paris dames jeans met stretch van het type Kate C91 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Tight fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Tight fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | denim |
| Maat | 32/29 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | dames |
| Materiaal | 89% katoen, 9% polyester, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,38 excl. BTW
/ stuk
€ 37,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Maat
32/29
