BRAMS PARIS JEANS HEREN PELLE X11 DONKER BLAUW MT L34W38
JEANS PELLE STRETCH DENIM
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3550X11001L34W38
Rubix:A0469450
EAN:8718255677640



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN PELLE X11 DONKER BLAUW MT L34W38
Brams Paris heren jeans van het type Pelle X11 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Verwijderbare gereedschapszakken | Cordura kniestukken | Cordura Zak voor duimstok | Comfortabele dijbeenzak met drukknopen| Achterzakken
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Verwijderbare gereedschapszakken | Cordura kniestukken | Cordura Zak voor duimstok | Comfortabele dijbeenzak met drukknopen| Achterzakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | denim |
| Maat | 34/38 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 90% katoen, 8% polyester, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,59 excl. BTW
/ stuk
€ 101,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Maat
34/38
