Referenties
Brams Workwear:OCS4340X34001L30W31
Rubix:A0620784
EAN:8720989905357



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS DAMES LILY X34 DONKER BLAUW MT L30W31
Brams Paris dames jeans van het type Lily X34 in de kleur donker blauw.
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 30/31 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | dames |
| Materiaal | 69% ocs katoen 30% grs polyester 1% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,08 excl. BTW
/ stuk
€ 56,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
30/31
