Referenties
Brams Workwear:OCS3570X35001L34W28
Rubix:A0619821
EAN:8720989903780



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STR RICK X35 ZWART MT L34W28
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Rick X35 in de kleur zwart/grijs.
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Kniestukken met Cordura aan binnenzijde | Voorzakken | Zak voor duimstok | Comfortabele dijbeenzak | Achterzakken
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Kniestukken met Cordura aan binnenzijde | Voorzakken | Zak voor duimstok | Comfortabele dijbeenzak | Achterzakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 34/28 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gender | heren |
| Materiaal | 74% ocs katoen 24% grs polyester 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,12 excl. BTW
/ stuk
€ 88,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
34/28
