BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH BURT C54 BLAUW MT L34W29
JEANSBROEK BURT STRETCH
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3340/C54/4 29-34
Rubix:22087840
EAN:8712972249715



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH BURT C54 BLAUW MT L34W29
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Burt C54 in de kleur blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 34/29 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,89 excl. BTW
/ stuk
€ 51,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
34/29
