BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH BURT C54 BLAUW MT L30W30
JEANSBROEK BURT STRETCH
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3340/C54/0 30-30
Rubix:22087798
EAN:8712972249500



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH BURT C54 BLAUW MT L30W30
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Burt C54 in de kleur blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 30/30 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,89 excl. BTW
/ stuk
€ 51,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
30/30
