BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH DAAN R13 D.BLAUW MT L34W29
JEANSBROEK DAAN STRETCH
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3610R13001L34W29
Rubix:A0544570
EAN:8718255572891



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH DAAN R13 D.BLAUW MT L34W29
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Daan R13 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 34/29 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,25 excl. BTW
/ stuk
€ 53,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Maat
34/29
