STANLEY HANDZAAG JETCUT SP 380 MM - 7T/INCH 2-15-281
JetCut handzaag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stanley:2-15-281
Rubix:10133193
EAN:3253562152817



Documenten
Productdetails : STANLEY HANDZAAG JETCUT SP 380 MM - 7T/INCH 2-15-281
De STANLEY JETCUT™ handzaag is ontworpen voor houtprofessionals en timmerwerk, en combineert robuustheid met precisie. De vertanding met drie snijvlakken en het zaagblad van C75S-staal zorgen voor een snelle en zuivere snede in zowel hardhout als constructiehout.
Kenmerken:
De STANLEY JETCUT™ handzaag is bedoeld voor intensief zaagwerk in hardhout en timmerhout. De vertanding met 3 snijvlakken maakt een snelle materiaalpenetratie mogelijk en beperkt de benodigde kracht. Het zaagblad van C75S-staal heeft een geoptimaliseerde dikte die doorbuigen vermindert en de snijnauwkeurigheid verhoogt. De tanden zijn inductiegehard, waardoor ze de scherpte langdurig behouden, ook bij herhaald gebruik. De bi-materiaal handgreep met volledige rubberen bekleding verbetert de grip en controle en vermindert vermoeidheid bij langdurig zagen. De geïntegreerde hoekgeleider van 45° en 90° maakt nauwkeurig aftekenen direct op het werkstuk mogelijk. De verbrede vingersteun past zich aan verschillende zaagposities en handgroottes aan. Om veilig opbergen te garanderen wordt een herbruikbare bladbescherming meegeleverd, aangevuld met een ophanggat, wat zorgt voor eenvoudige opslag aan een wand of gereedschapspaneel.
Specificaties:
• Bladdikte: 0,85 mm
• Vertanding: 7 tanden per inch
• Type vertanding: driedubbel (JetCut™)
• Tandbehandeling: inductiegehard
• Materiaal zaagblad: C75S-staal
• Handgreep: bi-materiaal met rubberen bekleding
• Hoekgeleider: geïntegreerd, 45° en 90°
• Bladbescherming: herbruikbaar kunststof
• Verbinding blad/handgreep: geschroefd
• Ophanggat: ja
Kenmerken:
De STANLEY JETCUT™ handzaag is bedoeld voor intensief zaagwerk in hardhout en timmerhout. De vertanding met 3 snijvlakken maakt een snelle materiaalpenetratie mogelijk en beperkt de benodigde kracht. Het zaagblad van C75S-staal heeft een geoptimaliseerde dikte die doorbuigen vermindert en de snijnauwkeurigheid verhoogt. De tanden zijn inductiegehard, waardoor ze de scherpte langdurig behouden, ook bij herhaald gebruik. De bi-materiaal handgreep met volledige rubberen bekleding verbetert de grip en controle en vermindert vermoeidheid bij langdurig zagen. De geïntegreerde hoekgeleider van 45° en 90° maakt nauwkeurig aftekenen direct op het werkstuk mogelijk. De verbrede vingersteun past zich aan verschillende zaagposities en handgroottes aan. Om veilig opbergen te garanderen wordt een herbruikbare bladbescherming meegeleverd, aangevuld met een ophanggat, wat zorgt voor eenvoudige opslag aan een wand of gereedschapspaneel.
Specificaties:
• Bladdikte: 0,85 mm
• Vertanding: 7 tanden per inch
• Type vertanding: driedubbel (JetCut™)
• Tandbehandeling: inductiegehard
• Materiaal zaagblad: C75S-staal
• Handgreep: bi-materiaal met rubberen bekleding
• Hoekgeleider: geïntegreerd, 45° en 90°
• Bladbescherming: herbruikbaar kunststof
• Verbinding blad/handgreep: geschroefd
• Ophanggat: ja
Sterke punten
• Snelle en zuivere zaagsnede dankzij driedubbele vertanding
• Hoge nauwkeurigheid door gecontroleerde bladdikte en geïntegreerde hoekgeleider
• Lange levensduur van de tanden door inductieharden
• Hoog gebruikscomfort dankzij ergonomische handgreep en aangepaste vingersteun
• Veilig en praktisch opbergen met herbruikbare bladbescherming en ophanggat
• Hoge nauwkeurigheid door gecontroleerde bladdikte en geïntegreerde hoekgeleider
• Lange levensduur van de tanden door inductieharden
• Hoog gebruikscomfort dankzij ergonomische handgreep en aangepaste vingersteun
• Veilig en praktisch opbergen met herbruikbare bladbescherming en ophanggat
Toepassingen
• Bouw- en timmerwerkzaamheden
• Binnen- en buitenafwerking
• Houtbewerking en houtassemblage
• Zagen van platen, balken en hardhout
• Gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats door timmerlieden, schrijnwerkers en bouwprofessionals
• Binnen- en buitenafwerking
• Houtbewerking en houtassemblage
• Zagen van platen, balken en hardhout
• Gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats door timmerlieden, schrijnwerkers en bouwprofessionals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 24,5x140x465 mm |
| Gewicht verpakking | 330 g |
| Lengte | 380 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | handzaag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,98 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 48,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen