MAKITA RECIPROZAAG 18 V DJR187RTE

Makita reciprozaag 18 v djr187rte

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Makita:DJR187RTE
Rubix:19112930
EAN:0088381806190
MAKITA RECIPROZAAG 18 V DJR187RTE

Technische samenvatting

Lengte439 mm
Typehandzaag
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MAKITA RECIPROZAAG 18 V DJR187RTE


Zaagt rustig en zuiver dankzij het nieuwe krukmechanisme.
Zaagt sneller dankzij de vormgeving van het nieuwe krukmechanisme.
Makkelijke eenhandszaagwissel: middels kliksysteem en zonder gereedschap.
Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
Extra verstevigde aanslag en met snelklem gemakkelijk te verstellen.
Compacte, energiezuinige en zeer snelle accu reciprozaag.
Voorzien van twee instelbare toerentallen afgestemd op hout en metaal.
Standaard uitgerust met een draaghaak om de machine gemakkelijk aan bijvoorbeeld een steigerbuis op te hangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)439x83x230 mm
Logistiek gewicht3500 g
Lengte439 mm
Typehandzaag
Bladdiameter32 mm
Snijcapaciteit255 mm
€ 480,15 excl. BTW
/ stuk
€ 580,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden