Referenties
Colson:JFCV 1503 6100
Rubix:31043034
EAN:8717349084456

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JFCV 1503 6100
zwenkvork van gelast staal - wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager - band van vulkollan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van gelast staal
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Zware belasting (800 - 2270 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,3 g |
| Laadcapaciteit | 730 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,49 excl. BTW
/ stuk
€ 295,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen