BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BS-SE 202K-SG
Gelast zwaarlast-bokwiel Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met stalen wielkern, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BS-SE 202K-SG
Rubix:31051414
Fabrikant:446534
EAN:4047526005023



Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BS-SE 202K-SG
Behuizing: serie BS
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie
- galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie SE
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: dik plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, kleur zilver. wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7090 g |
| Laadcapaciteit | 850 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 255 mm | |
| 80 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,02 excl. BTW
/ stuk
€ 427,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
