DORMER BOOR RVS A147 6.10 MM

Jobber-boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Dormer:A1476.1
Rubix:20019923
EAN:7320760691199
DORMER BOOR RVS A147 6.10 MM
Technische samenvatting
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : DORMER BOOR RVS A147 6.10 MM


Veelzijdige en hardwerkende boor die voldoet aan alle machineboorvereisten in roestvrij staal, maar ook kan worden gebruikt voor handbediende bewerkingen. Een 130° splitpunt helpt de boor zelf te centreren en vermindert de snijkrachten. Glanzende afwerking.

Sterke punten

•Glanzend (ongecoat)
Snelstaal van kobaltstaal
DIN 338 – Normen voor rechte schachtboren
4xD Verhouding tussen bruikbare gereedschapsdiepte en diameter
Boorpunt 130°
Cilindrische schacht / rechte schacht
Speciaal ontwerp met dunne punt
Rechtsdraaiend / snijdend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-co
Punthoek130 °
Diameter handvat6,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,45 excl. BTW
/ 5 stuks
74,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen