COLSON ZWENKWIEL JPPB 1255 5000

JPPB

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JPPB 1255 5000
Rubix:31047721
EAN:8717349085750
COLSON ZWENKWIEL JPPB 1255 5000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JPPB 1255 5000


zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polyamide kern, draadvangkap en enkel kogellager - band van blauwe rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van blauwe rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte35 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager
23,22 excl. BTW
/ stuk
28,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte