BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 100R

Wiel, met tweecomponenten massief rubber band ‘Blickle Comfort’, met plaatstalen velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-PO 100R
Rubix:31051362
Fabrikant:46573
EAN:4047526046576
BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 100R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 100R


Band:

  • massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A
  • harde bandbasis en zeer elastisch loopvlak
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • hoger rijcomfort en hoger draagvermogen dan standaard massief rubber
  • tegelijkertijd lage rolweerstand
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
  • Geschroefde uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht690 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat100 mm
125 mm
37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
36,18 excl. BTW
/ stuk
43,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte