COLSON ZWENKWIEL JRCU 1253 2100

JRCU

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JRCU 1253 2100
Rubix:31044034
EAN:8717349088928
COLSON ZWENKWIEL JRCU 1253 2100

Technische samenvatting

Laadcapaciteit325 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JRCU 1253 2100


middel zwenkvork van verzinkt en geel gepassiveerd plaatstaal - wiel met gietijzeren kern en rollager - band van polyurethaan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• middel zwenkvork van verzinkt en geel gepassiveerd plaatstaal
• wiel met gietijzeren kern en rollager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Middelzware belasting (100 - 600 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2,9 g
Laadcapaciteit325 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte45 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertyperollager
99,76 excl. BTW
/ stuk
120,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte