Referenties
Colson:JSAB 1002 6150/B
Rubix:31047890
EAN:8717349010561

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM JSAB 1002 6150/B
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (72° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,5 g |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,06 excl. BTW
/ stuk
€ 58,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen