BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 52G- GS12
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRA-POA 52G-GS12
Rubix:31050192
Fabrikant:848964
EAN:4047526146061

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 52G- GS12
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 364 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 29 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 70 mm | |
| 29 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,98 excl. BTW
/ stuk
€ 29,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
