Referenties
Colson:JXPP 0805 1000
Rubix:31044974
EAN:8717349094998

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXPP 0805 1000
zwenkvork van roestvaststaal - wiel van polypropyleen en glijlager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal
• wiel van polypropyleen en glijlager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polypropyleen en glijlager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,6 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,47 excl. BTW
/ stuk
€ 32,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen