Referenties
Colson:JSCP 1603 6443
Rubix:31044066
EAN:8717349089420

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSCP 1603 6443
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager - band van opgeperste elastische rubber (68° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van opgeperste elastische rubber (68° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van opgeperste elastische rubber (68° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,3 g |
| Laadcapaciteit | 285 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,95 excl. BTW
/ stuk
€ 133,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen