BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-SPO 150G

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LO-SPO 150G
Rubix:31051441
Fabrikant:31807
EAN:4047526031800
BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-SPO 150G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit800 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-SPO 150G


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3706 g
Laadcapaciteit800 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat140 mm
200 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
221,65 excl. BTW
/ stuk
268,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

800 kg

Wieldiameter

150 mm

Wielbreedte

50 mm