JSP MASKER DISPOSABLE FFP3 435 M/L FFP3 435 M/L (PK=10ST)

JSP BGA182-206-000 SPRINGFIT VENTIEL DISP MASKER FFP3 NR D DOOS VAN 10

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
JSP:BGA182-206-000
Rubix:A0228442
EAN:5038428278478
JSP MASKER DISPOSABLE FFP3 435 M/L FFP3 435 M/L (PK=10ST)
Technische samenvatting
Klasseffp3
Klepja
Typeopvouwbaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : JSP MASKER DISPOSABLE FFP3 435 M/L FFP3 435 M/L (PK=10ST)


Springfit 435ML FFP3 met Typhoon ventiel - Doos van 10 Geïntegreerd structureel comfort Het NIEUWE SpringFit vouwmasker voor eenmalig gebruik heeft een ongeëvenaarde pasvorm dankzij het gebruik van een unieke endoskeletstructuur.
SpringFit biedt een overvloed aan functies die pasvorm, comfort, compatibiliteit en prestaties maximaliseren.
Kenmerken & voordelen Verkrijgbaar in FFP3 en FFP2 met en zonder ventiel, met een hinderlijke geur koolstoflaag beschikbaar op het FFP3 model.
Typhoon ventiel.
Het unieke Typhoon ventiel is ontworpen om ademweerstand, warmte en vochtophoping te verminderen.
Het ventiel wordt niet beïnvloed door vocht en kan daarom bij zeer lage temperaturen met dezelfde prestaties worden gebruikt.
Compact.
Het platte ontwerp maakt SpringFit compacter en gemakkelijk op te bergen.
SpringFit is ook individueel verpakt om een hoog niveau van hygiëne te garanderen.
Dit masker biedt bescherming tegen lasrook.

Sterke punten

| Uniek endoskelet structuur Het unieke Typhoon™ ventiel is ontworpen om ademweerstand, warmte en vochtophoping te verminderen Compact en gemakkelijk op te bergen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Klasseffp3
Klepja
Typeopvouwbaar
Kleurwit
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
373,60 excl. BTW
/ 10 pakken
452,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen