JSP BINNENWERK VOOR STOOTPET A1+ ABR040-001-100

JSP binnenwerk voor HardCap™ A1 stootpet

Zie technische informatie

Referenties

JSP:ABR040-001-100
Rubix:A0229755
EAN:5038428119191
JSP BINNENWERK VOOR STOOTPET A1+ ABR040-001-100

Technische samenvatting

Kleurzwart
Grootte klep0 cm
Zie alle specificaties

Productdetails : JSP BINNENWERK VOOR STOOTPET A1+ ABR040-001-100


Het JSP vervangingsbinnenwerk is speciaal ontworpen om perfect te passen in alle HardCap A1+ stootpetten, inclusief de modellen met lange klep. Dit accessoire garandeert een optimaal niveau van veiligheid en hygiëne door een beschadigde of versleten binnenschaal eenvoudig te vervangen.

Kenmerken:
Dit JSP vervangingsbinnenwerk voor HardCap A1+ biedt een praktische en goedkope oplossing om continu bescherming tegen lichte stoten in industriële omgevingen te waarborgen. Dit product is ontworpen om de energie van een impact op te vangen en vervangt effectief een beschadigde, gebarsten of eerder getroffen schaal. Dankzij het uitneembare ontwerp kan de stof van de pet eenvoudig worden gereinigd, wat zorgt voor hygiëne op lange termijn. Dit accessoire is volledig compatibel met alle HardCap A1+ stootpetten.

Specificaties:
• Materiaal: gerecycled HDPE (hogedichtheidpolyethyleen)
• Geschikt voor petmaten van 530 mm tot 630 mm
• Geventileerde constructie met 12 ventilatieopeningen
• Ergonomisch design voor optimale pasvorm
• Glad oppervlak voor eenvoudig reinigen
• Veilige bevestiging zonder gereedschap
• Volledige schaalconstructie voor 360°-bescherming
• Compatibel met korte en lange kleppen

Normen:
Dit vervangingsbinnenwerk voldoet aan de eisen van de norm EN 812, inclusief amendement A1. Het is conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen en garandeert prestaties bij de absorptie van frontale, laterale, boven- en achterwaartse stoten. De uitgevoerde tests gaan verder dan de normvereisten en omvatten extra zijdelingse impactproeven voor een volledige bescherming.

Merkinformatie:
JSP is een toonaangevend merk in persoonlijke beschermingsmiddelen en is, sinds 1964, gespecialiseerd in hoofdbescherming (ogen, gezicht en ademhalingsbescherming). JSP streeft naar kwaliteit en is ISO 9001-gecertificeerd.

Sterke punten

• Snelle en eenvoudige vervanging: installatie in enkele seconden zonder gereedschap, wat stilstandtijden op de werkvloer minimaliseert
• Volledige compatibiliteit: geschikt voor alle HardCap A1+ modellen, inclusief versies met lange klep
• Gecertificeerd reserveonderdeel: herstelt de bescherming zonder risico voor de gebruiker

Toepassingen

Het JSP vervangingsbinnenwerk is ontwikkeld voor professionals die werken in industriële omgevingen met stootrisico’s, maar waar het dragen van een bouwhelm niet vereist is. Dit onderdeel is ideaal voor sectoren zoals logistiek, onderhoud, lichte productie, afbouw of voor technici onderweg. Door de versleten of beschadigde binnenschaal te vervangen blijft, de beschermende werking van de stootpet gegarandeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Kleurzwart
Grootte klep0 cm
€ 5.585,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 6.757,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen