Referenties
3M:HC24RSP
Rubix:A0615449
Fabrikant:7100231448
EAN:4054596832992

Productdetails : 3M STOOTPET FB 3 CLASSIC K. ROOD KLEP 70MM AANGEP.
3M™ First Base™ 3 stootpetten zijn hoofdbescherming voor industrieel gebruik volgens EN 812:A1. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met verschillende kleplengtes, stoffen en kleuren. De stootpetten bevatten een ABS-schaal waarvan de ergonomische vorm bijzonder draagcomfort biedt.
3M First Base 3 stootpet (Classic, rood) met standaard klep van 70 mm. Geventileerde ABS-schaal met zijgaas en een lichte, comfortabele pasvorm.
Sterke punten
• Beschermt de drager tegen lichte stoten tegen vaste objecten
• Biedt stootbescherming voor industrieel gebruik volgens EN 812:A1
• Het gepatenteerde schaalontwerp biedt een betere afdekking voor een groot bereik aan hoofdmaten
• Verschillende uitvoeringen, stoffen, kleplengtes en kleuren om uit te kiezen
• Het grootste deel van het assortiment kan optioneel met een individueel logo worden geborduurd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Grootte klep | 7 cm |
| Verstelbaar | ja |
| Type | beschermkap (bump cap) |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Materiaal | abs (schaal) / 100% polyester (stof, mesh) |
| Beluchting | seitliche mesh-belüftung (belüftet) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.461,60 excl. BTW
/ 60 stuks
€ 1.768,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen