COLSON ZWENKWIEL JSRG 1252 6153

JSRG

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JSRG 1252 6153
Rubix:31044446
EAN:8717349091669
COLSON ZWENKWIEL JSRG 1252 6153

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSRG 1252 6153


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem - wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager - band van grijze rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Intensief gebruik (50-2200kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,3 g
Laadcapaciteit200 kg
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager
52,77 excl. BTW
/ stuk
63,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wielbreedte