BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 50G-ER03
Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-POA 50G-ER03
Rubix:31050428
Fabrikant:848956
EAN:4047526145958

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 50G-ER03
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A
- lage rol-en zwenkweerstand
- kleur grijs, niet-strepend
- samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, PATH
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 18 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 72 mm | |
| 18 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,62 excl. BTW
/ stuk
€ 26,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen