Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.819)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.074)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.676)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.498)
Onderhoud & Reparatie
(4.921)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.431)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.783)
Pneumatiek
(71.873)
Hydrauliek
(9.804)
Afdichtingstechniek
(211)
Meet- en regeltechniek
(2.250)
Slangen en leidingsystemen
(3.311)
Filtering en onderhoud
(548)
Afsluiters
(986)
Vloeistofpompen
(7.476)
Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
< Terug
Rubix Categorieën
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
Industriepompen
Vloeistofpompen
Centrifugaalpompen
Circulatiepompen
PEDROLLO CENTRIFUGAALPOMP JSW 3BM 1,5kW-230/400V-50Hz-IE3
PEDROLLO CENTRIFUGAALPOMP JSW 3BM 1,5kW-230/400V-50Hz-IE3
JSW3 - Centrifugal pump Selfpriming for clean water
Referenties
pedrollo:
JSW 3BM 1,5kW-230/400V-50Hz-IE3
rubix:
A0184251
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : PEDROLLO CENTRIFUGAALPOMP JSW 3BM 1,5kW-230/400V-50Hz-IE3
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
851,05
excl. BTW
/
stuk
€
1.029,77
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
11
dagen
Varianten wijzigen (15)
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
CALPEDA POMP CAM 80E-0,45KW-230V-50HZ
GRUNDFOS POMP ALPHA1 15-40 130 1X230V 50Hz 6H
GRUNDFOS POMP MAGNA3 65- 40 F 340 1x230V PN6/10
GRUNDFOS POMP ALPHA1 32-40 180 1X230V 50Hz 6H
CALPEDA POMP NG 7/18/B-2,2KW-230/400V-50HZ-IE3
GRUNDFOS POMP ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 6H
GRUNDFOS POMP MAGNA3 25-40 N 180 1x230V PN10
CALPEDA POMP MPC 61/A 1,5KW-230/400V-50HZ-IE3
TELLARINI ZIJKANAALWAAIER POMP ENM 30 0,75kW-230V-50Hz
GRUNDFOS POMP ALPHA3 32-60 180 1x230V 50Hz 6H
GRUNDFOS POMP MAGNA3 32-60 180 1x230V PN10
GRUNDFOS POMP ALPHA1 25-80 N 130 1x230V 50Hz 6H
GRUNDFOS POMP MAGNA1 32- 40 180 1x230V PN10
GRUNDFOS POMP MAGNA1 32-80 F N 220 1x230V PN6/10
GRUNDFOS POMP ALPHA1 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H